Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable ERGOPOWER MULTI
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 1
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 2
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 3
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 4
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 5
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 6
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 7
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 8
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 9
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 10
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 11
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 12
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 13
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 14
 Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable  ERGOPOWER MULTI - 15

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable ERGOPOWER MULTI

Lampe polyvalente compacte et hautes performances
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
• S'utilise comme une lampe frontale normale avec serre-tête confortable.
• Peut être attachée à un casque en utilisant le support de lampe adhésif.
• Peut être détachée facilement et utilisé comme lampe portative.
• Avec clip de fixation.
• Facile à utiliser - gradation progressive, fonction d'éclairage intense et de mémoire par un seul bouton.
• Avec une puissance maximale de 1 500 lm - fournit une ample surface d'éclairage.
• Atténuable de 9 à 600 lm – assurant un flux lumineux optimal pour n'importe quelle tâche.
• Fonction de sécurité pour éviter la surchauffe.
• Fonction de verrouillage pour éviter les erreurs d'actionnement.
• Aimant puissant à la base pour l'attacher à n'importe quelle surface magnétique.
• Fournie avec une batterie supplémentaire avec interface de type C - permettant un changement de batterie rapide pour des durées de fonctionnement plus longues.
• Fonctionne dans des environnements difficiles tels que -20 °C, la neige ou la pluie grâce à sont indice d'étanchéité élevé IP68 (2m)
• Compatible avec 2 piles CR123 (non incluses).

Inclus dans la livraison :


  • Lampe comprenant 1 batterie.

  • 1 batterie supplémentaire

  • Câble USB-C de 50 cm

  • Serre-tête avec support de lampe

  • Support de lampe avec autocollant 3M
Indication
  • Si la lampe clignote une fois, elle est à l'état verrouillé.

  • Pour déverrouiller la lampe, appuyer et maintenir l'interrupteur enfoncé pendant 5 secondes. La lampe clignote trois fois pour indiquer l'état déverrouillé.

  • S'assurer que la partie lumineuse de la lampe n'est pas placée trop près de surfaces.