Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe frontale à LED
Lampe frontale à LED type CREE 3 W d'une portée de 150 mètres.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trois modes d'éclairage : Eclairage à 100 %, éclairage à 50 % et éclairage clignotant
- Cône lumineux orientable jusqu'à 80 degrés et inclinaison, jusqu'à 90 degrés
- Serre-tête solide et réglable
- 3 batteries AAA (LR03) incluses dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!