Intervenez facilement dans l’obscurité avec une lampe frontale de chantier
À l’intérieur ou en extérieur, en l’absence de courant électrique ou d’un éclairage suffisant, une lampe frontale led de chantier peut se révéler être la meilleure alliée des professionnels ! Plus pratique qu’une lampe torche classique, elle libère les mains et se révèle efficace pour éclairer un point précis, comme pour se déplacer librement en extérieur ou dans un bâtiment. Puissantes, les lampes frontales de travail Würth se révèleront être d’une belle polyvalence.
Des lampes frontales aux atouts incontestables
Du projecteur à la baladeuse, en passant par la lampe torche, il existe différentes manières d’éclairer efficacement un chantier. Un seul modèle permet pourtant d’obtenir un éclairage précis et adaptable à ses besoins : la lampe frontale led de chantier !
La lampe frontale à led laisse les mains libres
Ce qui est un plus non négligeable pour intervenir sur un chantier. Les professionnels pourront accorder toute leur attention à leur tâche et aux outils utilisés pour réaliser cette dernière en totale protection.
La lampe frontale s’adapte à tous
Les modèles proposés dans cette gamme sont dotés de serre-tête réglables. Confortables et agréables à porter, ces bandeaux peuvent dès lors s’adapter à toutes les morphologies et également s’adapter si nécessaire à un casque.
La lampe frontale à led est efficace et pratique pour tous les chantiers
Notamment lorsqu’elle est dotée d’une lampe LED, à la fois synonyme de puissance d’éclairage et d’économie. Selon les modèles, l’éclairage de la torche frontale peut être orientable à 90°, ce qui renforce la polyvalence du modèle.
Trouvez votre lampe frontale dans le catalogue Würth !
Votre fournisseur d’outillage professionnel vous accompagne dans votre sélection et vous permet de trouver facilement le modèle de lampe frontale le mieux adapté à vos travaux ! Quelques critères de sélection devraient de ce fait retenir votre attention.
Une question de luminosité
Pour travailler dans les meilleures conditions de sécurité et avec un éclairage led parfait, une puissance de 100 lumens est la norme. Sur certains modèles, le mode d’éclairage peut varier d’intensité et donc de puissance de lumens et s’adaptera ainsi à différents environnements et besoins.
L’autonomie et l’alimentation
Les modèles en stock proposés dans cette gamme d’accessoires peuvent être à piles ou à batterie. La durée d’éclairage peut ainsi varier de 4 à 60 heures.
La robustesse
Cette dernière concerne aussi bien la lampe frontale en tant que telle que le bandeau qui permettra de l’ajuster. Celui-ci se doit être élastique et facile à ajuster pour un usage professionnel au quotidien.