Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe industrielle Baie haute, mince, haut de gamme
Lampe industrielle Baie haute, mince, haut de gamme - 1
Lampe industrielle Baie haute, mince, haut de gamme - 2
Lampe industrielle Baie haute, mince, haut de gamme - 3
Lampe industrielle Baie haute, mince, haut de gamme - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe industrielle Baie haute, mince, haut de gamme

Convient pour le remplacement des éléments lumineux à halogénures métalliques conventionnels dans les usines, les bureaux et les entrepôts.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Caractéristiques


  • Support : Aluminium moulé

  • Diffuseur : Fabrication en verre trempé

  • Alimentation : 100-240 V CA 50/60 Hz

  • Température de fonctionnement : -40°C à +55°C

  • LED : Lumileds 3030 2D

  • Entraînement : Inventronics EUG (200 W) et Tridonic LCI (Rest)

  • CRI – Indice de rendu des couleurs : >80

  • Angle de rayonnement : 115°

  • Blanc froid : 5000K

  • Protection contre les intrusions : IP65

  • Degré de résistance aux chocs : IK07

  • Facteur de puissance : PF > 0,98

  • Paliers de SDCM MacAdam = 3

  • Intérieur

  • Cycles de marche/arrêt : >100 000

  • Garantie 5 ans valide à compter de la date d'achat (voir le document "Conditions générales de garantie des produits à LED")


Avantages


Changement des lampes à halogénures métalliques (selon les conditions d'installation) :


- 95 W à MH 250 W


- 115 W à MH 250/400 W


- 145 W à 250/400 W


- 200 W à MH 400 W


  • Longue durée de vie, réduit la fréquence de remplacement des ampoules.

  • Le nombre de cycles de marche/arrêt n'affecte pas la durée de vie de la lampe (à la manière des lampes à économie d'énergie, par ex.).

  • Aucun rayonnement UV, ne décolore pas les objets et n'attire pas les insectes.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.