Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baladeuse LED rechargeable Ergopower Slim+
Lampe portative à LED réglable de conception compacte. Avec port de charge USB-C et option de charge sans fil.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/432654265.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/638335671.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Niveaux de lumière
- Eclairage principal 450–50 lm
- Projecteur 150 lm
Séquence de commutation
Projecteur/éclairage principale/éteinte
Eclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé
La lumière clignote brièvement lorsque les niveaux de lumière le plus faible ou le plus élevé sont atteints.
Temps de charge : env. 3,5 heures via le câble USB/env. 4 heures via le socle de charge
Lampe rechargeable via câble USB-C ou socle de charge sans fil
La tête d'éclairage pivote de 150°
Aimants au dos et sur le dessous de la lampe
Crochet en plastique : pivotant à 360° et rétractable
Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison
Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.
Batterie lithium-ion 3,7 V, 2 200 mAh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!