LAMPE STYLO À LED RECHARGEABLE 6+1 LED
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LAMPE STYLO À LED RECHARGEABLE 6+1 LED
Lampe stylo compacte avec aimant de fixation et clip
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
Batterie lithium-ion dernière génération
- Temps de chargement court, longue durée d'éclairage
Caractéristiques
- Lampe principale à 6 LED SMD
- Projecteur lumineux à l'extrémité
- Plusieurs modes au choix : projecteur lumineux, lampe principale, éteint
- Témoin de charge de la batterie
- Alimentation et câble USB inclus
IndicationBatterie Lithium-polymère : 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!