Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe stylo à LED rechargeable 6 + 1 LED
Lampe-stylo élégante et légère avec aimant, raccord et boîtier en aluminium et plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Lampe principale avec 6 LED SMD
Projecteur à la base
Projecteur, éclairage principal, éteinte
Mode de commutation
Etat de charge de la batterie
Voyant lumineux
Temps de charge court, longue durée d'éclairage
La dernière technologie de batterie lithium-polymère
Chargement via l'interface USB-C
Batterie Li-Polymère : 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!