- Crochet de suspension
- Luminosité par LED: 12.000 mcd
- Durée de vie des LED: 100 000 heures
- Alimentation : 3 piles 1.5 V type LR6 (Non incluses)
- Dimensions : 207 x 59 x 28 mm (LxlxP)
Boîtier en finition soft-grip
- Pour une bonne prise en main
Agrémenté d'un aimant
- Permet la fixation de la lampe sur une surface métallique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!