Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lanterne de tendeur DIN 1480 (forme ouverte), acier inoxydable A4
Lanterne de tendeur DIN 1480 (forme ouverte), acier inoxydable A4 - 1
Lanterne de tendeur DIN 1480 (forme ouverte), acier inoxydable A4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lanterne de tendeur DIN 1480 (forme ouverte), acier inoxydable A4
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
Indication

Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1480 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (A4-50). Dans ce cas, la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.