Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser multiligne rouge MLLR-18
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 1
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 2
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 3
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 4
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 5
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 6
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 7
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 8
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 9
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 10
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 11
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 12
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 13
Laser multiligne rouge MLLR-18 - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser multiligne rouge MLLR-18

Le MLLR-18 diffuse trois lignes précises de 360° : 1 horizontale et 2 verticales à un angle de 90° ; les lignes sont visibles sur le sol, les murs et les plafonds
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
  • Séparation et réflexion innovantes du point de laser sur une ligne à 360°, offrant une longue durée de vie et une excellente précision

  • Pas de déplacement complexe du laser : toutes les lignes de référence sont visibles par une pression sur un bouton

  • Utilisation en intérieur avec des lignes clairement visibles

  • Portée élevée en extérieur grâce à la cellule de détection

  • Nivellement électronique précis

  • Avec fonction d'inclinaison manuelle

  • Avec aplomb au sol et au plafond

  • Peut être utilisé avec la cellule de détection universelle LRU-22

  • Facile à utiliser, alignement rapide

  • Contenu de la livraison : laser multiligne MLLR-18, batterie lithium-ion, chargeur lithium-ion, cible réflectrice rouge, lunettes rouges, mallette de transport, notice d'utilisation
1 an garantie