Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser multiligne rouge MLLR 18
Le MLLR 18 crée trois lignes précises de 360° : 1 horizontale et 2 verticales à un angle de 90°. Les lignes sont visibles sur le sol, les murs et les plafonds.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Séparation et réflexion innovantes du point de laser sur une ligne à 360°, offrant une longue durée de vie et une excellente précision
- Pas de déplacement complexe du laser : toutes les références sont visibles par une pression sur un bouton
- Utilisation en intérieur avec des lignes clairement visibles
- Portée élevée en extérieur grâce au récepteur manuel
- Nivellement électronique précis
- Avec fonction d'inclinaison manuelle
- Avec aplomb au sol et au plafond
- Peut être utilisé avec le récepteur manuel universel LRU18
- Facile à utiliser, alignement rapide
- Contenu de la livraison :
- Laser multi-lignes MLLR 18, batterie lithium-ion, chargeur, carte de radioguidage, lunettes laser, mallette de transport, notice d'utilisation
Pour tous les travaux de nivellement et de soudage en intérieur et les petits travaux d'extérieur. Extraction de cloisons sèches, pose de portes, de cuisines, d'étagères, d'armoires, d'escaliers, de lampes, etc., plafonds suspendus, utilisation pour les installations électriques, transmission des hauteurs et des axes, installation de planches de coffrage. Fonctionne avec le récepteur universel LRU18.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!