Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser multiligne rouge MLPR-22
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 1
 -

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Laser multiligne rouge MLPR-22 - 3 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 4 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 5 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 6 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 7 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 8 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 9 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 10 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 11 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 12 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 13 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 14 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 15 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 16 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 17 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 18 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 19 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 20 Laser multiligne rouge MLPR-22 - 21
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/vV6t503LC60

Laser multiligne rouge MLPR-22 - 1
 -  - 2
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 3
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 4
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 5
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 6
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 7
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 8
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 9
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 10
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 11
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 12
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 13
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 14
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 15
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 16
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 17
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 18
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 19
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 20
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 21

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser multiligne rouge MLPR-22

Laser multiligne à nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser rouges à 360° très visibles
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
Utilisation flexible


  • Nivellement automatique en quelques secondes du laser conçu avec un pendule

  • Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation

  • La luminosité des lignes laser peut être ajustée à l'aide du clavier, ce qui réduit également la consommation d'énergie

  • Le contrôle automatique élimine les erreurs de nivellement Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent

  • Peut également être utilisé sur de longues distances en détectant les faisceaux laser à l'aide de la cellule de détection (disponible en option)

  • Durée de vie de la batterie élevée pour un travail ininterrompu

  • Coque compacte, robuste et durable, protégée contre la poussière et les projections d'eau, et facile à transporter


Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4" et 5/8"à l'aide du support mural universel

  • Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimant


Divers modes de fonctionnement


  • Avec la batterie intégrée qui peut être chargée pendant le fonctionnement via la prise de charge

  • Peut également fonctionner avec des piles et le support de piles en option
Indication

Pour des applications en intérieur et en extérieur

1 an garantie