Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser multiligne vert MLLG-18
Laser multiligne à nivellement automatique de haute qualité, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur, avec des lignes vertes parfaitement visibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gain de temps considérable et précision maximale grâce au nivellement automatique électronique en quelques secondes
- Les lignes laser vertes garantissent une bonne visibilité même en cas de forte luminosité
- Haut niveau de flexibilité grâce à des lignes pouvant être sélectionnées individuellement, notamment pour ligne continue à 360° sur le plan horizontal et vertical, 4 lignes à 90° sur le plan vertical ou un angle à 90° sur le sol
- Les lunettes laser sont incluses dans le contenu de la livraison afin de mieux visualiser les lignes laser
- La durée de vie élevée de la batterie lithium-ion garantit un travail ininterrompu
- Coque robuste avec un indice de protection IP 55 contre les poussières et les projections d'eau
- L'appareil n'a pas besoin d'être repositionné, qu'il soit utilisé à l'horizontale ou à la verticale
- En combinaison avec une cellule de détection portative (disponible en option), il peut également être utilisé sur de plus longues distances dans des conditions de forte luminosité
Pour des applications en intérieur et en extérieur
Le laser multiligne peut être utilisé dans divers domaines d'application pour toutes les tâches intérieures et extérieures nécessitant une détermination du niveau et de l'aplomb, telles que le carrelage, les cloisons sèches, l'installation d'armoires ou d'étagères et pour la finition intérieure La cellule de détection universelle permet d'effectuer le nivellement à l'extérieur sur une distance allant jusqu'à 80 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!