Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser multiligne vert MLPG-22
Laser multiligne vert MLPG-22 - 1
 -  - 2
Laser multiligne vert MLPG-22 - 3
Laser multiligne vert MLPG-22 - 4
Laser multiligne vert MLPG-22 - 5
Laser multiligne vert MLPG-22 - 6
Laser multiligne vert MLPG-22 - 7
Laser multiligne vert MLPG-22 - 8
Laser multiligne vert MLPG-22 - 9
Laser multiligne vert MLPG-22 - 10
Laser multiligne vert MLPG-22 - 11
Laser multiligne vert MLPG-22 - 12
Laser multiligne vert MLPG-22 - 13
Laser multiligne vert MLPG-22 - 14
Laser multiligne vert MLPG-22 - 15
Laser multiligne vert MLPG-22 - 16
Laser multiligne vert MLPG-22 - 17
Laser multiligne vert MLPG-22 - 18
Laser multiligne vert MLPG-22 - 19
Laser multiligne vert MLPG-22 - 20
Laser multiligne vert MLPG-22 - 21

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser multiligne vert MLPG-22

Laser à lignes multiples et nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser vertes à 360° très visibles
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
Contrôle facile


  • Nivellement automatique en quelques secondes des diodes laser montées sur pendule

  • Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation

  • La luminosité des lignes laser peut être ajustée à l'aide du clavier, ce qui réduit également la consommation d'énergie

  • La surveillance automatique élimine les erreurs de nivellement. Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent

  • Peut également être utilisé sur de longues distances en détectant les faisceaux laser à l'aide de la cellule de détection universelle (disponible en option)

  • Longue durée de vie de la batterie pour un travail ininterrompu

  • Boîtier compact, robuste et durable, protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau et facile à transporter


Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel

  • Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimant


Différents modes de fonctionnement


  • Avec accumulateur intégré qui peut également être chargé pendant le fonctionnement via la prise de charge

  • Peut également fonctionner avec des batteries et le support de batterie en option
Indication

Pour des applications en intérieur et en extérieur

1 an garantie