Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22
Pour tous les travaux verticaux et horizontaux à l'intérieur et à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Extrême robustesse pour une longévité élevée et simple d'utilisation
- L'écran affiche toutes les fonctions et les valeurs d'inclinaison
- Le contrôle permanent de l'inclinaison fait du RLDN-22 un instrument de mesure de haute précision
- Le réglage de l'inclinaison dans les deux axes peut être réglé dans deux directions via l'écran
- Le contrôle automatique de la hauteur, même en mode inclinaison, empêche les erreurs de mesure causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied
- Vitesse de rotation variable pour une bonne visibilité à l'intérieur, pour l'utilisation de la cellule de détection et pour les commandes du laser
- Alignement particulièrement pratique et précis des plans d'inclinaison par rapport à l'axe à l'aide du support de réglage et de la cellule de détection
Contenu de la livraison :
- Laser rotatif digital RLDN-22
- Chargeur
- Batterie rechargeable Li-Ion
- Support de réglage gauche/droite
- Sac de transport
- Guide d'utilisation rapide
- En option : Cellule de détection universelle LRU-22
- Report des niveaux et de la hauteur
- Alignement horizontal à l'intérieur et à l'extérieur
- Inclinaison de plan sur un ou deux axes
- Alignement vertical de la cloison sèche, des poteaux, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!