Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 1
 -

Cliquez pour ouvrir l'image à 360°

Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 3 Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 4 Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 5 Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 6 Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 7 Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 8 Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 9 Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 10 Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 11 Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 12
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/3KzjTHee5jQ

Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 1
 -  - 2
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 3
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 4
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 5
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 6
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 7
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 8
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 9
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 10
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 11
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22

Pour tous les travaux d'alignements et d'inclinaisons à l'intérieur et à l'extérieur
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
  • Extrême robustesse pour une grande longévité et simple d'utilisation

  • L'écran affiche toutes les fonctions et les valeurs d'inclinaison

  • La surveillance permanente de l'inclinaison fait du RLDN-22 un instrument de mesure de haute précision

  • Le double réglage de l'inclinaison dans les deux axes peut être réglé dans deux directions via l'écran

  • Le contrôle automatique de la hauteur, même en mode d'inclinaison, empêche les erreurs de mesure causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied

  • Vitesse de rotation réglable pour une bonne visibilité à l'intérieur, pour le fonctionnement de la cellule de détection et pour les commandes de la machine

  • Alignement particulièrement pratique et précis des plans d'inclinaison par rapport à l'axe, au support de réglage et à la cellule de détection


Contenu de la livraison :


  • Laser rotatif digital RLDN-22

  • Chargeur Li-Ion

  • Batterie Li-ion

  • Support de réglage gauche/droite

  • Sac de transport

  • Notice d'utilisation
1 an garantie