Les lasers rotatifs Würth pour les professionnels
Würth fournit aux professionnels du bâtiment une gamme d’outils de mesure très efficace qui facilite leur travail et leur permet de s’équiper correctement. Parmi les nombreux niveaux laser de la gamme Würth (à points, à lignes, à croix, …), le niveau laser rotatif est un des outils indispensables aux professionnels du BTP.
Indispensable pour effectuer des mesures précises au cours de nombreux travaux (pose de cloisons, mise en place d’un plafond suspendu, contrôle des opérations de fondation, …), le laser rotatif de chantier est un niveau laser auquel les professionnels ont souvent recours. Fixé sur un trépied, il permet de réaliser rapidement et précisément des opérations de nivellement et d’alignement sur tous vos chantiers.
Le choix de la robustesse et de la fiabilité
Apte à procurer des données précises, le laser rotatif effectue un nivellement général et multidirectionnel. Les faisceaux rotatifs offrent la possibilité de visionner à 360° sur surface plane.
Quelles que soient les conditions météorologiques, le laser rotatif horizontal permet d’obtenir un nivellement automatique extrêmement précis en très peu de temps. Particulièrement robuste, son coffret renforcé assure une protection contre les particules et l’eau qui permet une utilisation autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Dans le domaine de la construction, la mesure précise de la hauteur et l'alignement des objets font partie du travail quotidien. Dans ce cadre, les lasers rotatifs offrent de nombreux avantages de par leur polyvalence. Ils permettent un nivellement rapide et très précis, par exemple lors de la mesure de terrains ou de parties de bâtiments. WÜRTH propose une large gamme de lasers rotatifs et de nombreux autres outils de mesure qui permettent aux professionnels de la construction de travailler encore plus rapidement et plus efficacement sur leurs chantiers.
Contrairement à un laser conventionnel, le laser rotatif a l'avantage de projeter la lumière dans un arc de 360°. Il est ainsi plus facile d'aligner des objets à une hauteur fixe et de marquer facilement le plan de construction. Le laser crée une ligne égalisatrice facile à lire. Selon le réglage, l'alignement horizontal et vertical est possible, de même que la mesure des angles au degré près. Spécialement conçus pour répondre aux exigences des professionnels, les lasers rotatifs WÜRTH convainquent par une portée de plusieurs centaines de mètres, une grande précision de mesure et une longue durée de vie des piles.
Les lasers rotatifs mesurent non seulement les surfaces planes, mais aussi les angles, l'alignement et les perpendiculaires à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Dans la construction de maisons et de bâtiments, un laser rotatif pour l'intérieur permet, par exemple, d'insérer des fenêtres ou de suspendre des plafonds. Lors de l'excavation de fosses ou de transferts en hauteur, un laser rotatif robuste est idéal pour une utilisation à l'extérieur avec une grande plage de mesure.
Les appareils proposés par WÜRTH sont conformes à l'indice de protection IP67 et offrent ainsi une protection optimale contre la saleté et l'eau. Les lasers rotatifs sont particulièrement pratiques s'ils sont utilisés avec un trépied stable, ce qui simplifie considérablement le fonctionnement du laser. Grâce au nivellement automatique, les mesures avec un laser rotatif permettent de gagner beaucoup de temps sur le chantier.
Qu'il s'agisse d'applications critiques dans la construction routière ou de conditions difficiles dans la construction intérieure, les lasers rotatifs WÜRTH facilitent considérablement le travail sur les chantiers de construction lorsqu'il s'agit de précision et de rapidité. Bien entendu, vous trouverez également dans la boutique en ligne WÜRTH des accessoires appropriés tels que des supports muraux, des piles ou des cellules de détection laser pour équiper votre laser de chantier.
Un véritable pack laser rotatif : pour un grand confort d’utilisation
Pour faciliter l’utilisation de vos instruments de mesure, différents accessoires sont disponibles. Le laser rotatif automatique peut inclure une télécommande destinée à contrôler les lignes laser ainsi qu’un accumulateur pratique pour la recharge de l’appareil.
Outre ce type de pack très complet, Würth propose aux professionnels d’autres éléments pour compléter leur set de technologie laser : batterie, adaptateur universel, trépied, cellule de réception, support de cellule de détection, mire télescopique, … Faites confiance à l’expertise Würth pour vous accompagner dans l’utilisation de votre laser rotatif auto. Choisissez dès maintenant votre laser électronique et les outils complémentaires qui l’accompagnent.