Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Profil de ventilation PVC pliable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profil de ventilation PVC pliable

En rouleau

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Rouleau de 60 m en carton dérouleur


PVC rigide teinté


Epaisseur 1,3 mm


Permet de lutter efficacement contre les rongeurs


Trous d’aération ovales 4 x 8 mm (standard contre le passage des guêpes)


Prépliée pour faciliter la mise en oeuvre


Moins de pertes à la découpe donc moins de déchets


Stockage, manipulation et transport optimisés

IndicationTirer-dérouler, couper à la longueur souhaitée, plier à 90°, fixer sur les supports.