Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lave-glace hautes performances prêt-à-l'emploi -20°C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lave-glace hautes performances prêt-à-l'emploi -20°C

A base de tensio-actifs végétaux et biodégradables

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Produit toutes saisons de haute qualité


Odeur agréable


Couleur : violet


Produit plus respectueux de l'environnement


  • A base de ressources renouvelables

  • Biodégradable > 98 %

Produit plus respectueux des utilisateurs


  • Formule sans méthanol

  • Evite les fortes odeurs d’alcool et de type éther

A base d'agents mouillants nouvelle génération


  • Super nettoyant

  • Elimine le film routier

  • Assure une visibilité parfaite et sans reflet

Additif démoustiqueur puissant


  • Permet de décoller les insectes, les salissures sèches ou incrustées

Répond aux spécifications des constructeurs


  • Utilisation en première monte

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.