Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Signalétique lettres et chiffres avec braille
Pictogramme signalétique avec correspondance braille
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
100 mm de hauteur et 2 mm d'épaisseur
- Bonne visibilité
Braille réalisé par incrustation de billes
- Permet une lecture tactile
En intérieur : par collage (Art. N° 0893 090 030) ou adhésif double-face (Art. N° 0894 910)
En extérieur : par collage (Art. N° 0893 100 110)
La signalisation doit permettre à un visiteur malvoyant ou ayant des difficultés de compréhension d’identifier aisément le bâtiment vers lequel il veut se diriger
Hauteur d'implantation entre 0,90 m et 1,30 m du sol, zone correspondante à l'aire visuo-haptique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!