Le lève plaque : l’outil indispensable pour le transport des matériaux
Le transport des matériaux de construction est parfois plus difficile que la construction elle-même : les maçons, les plaquistes et les paysagistes, mais aussi les vitriers et les poseurs de cloisons sèches savent exactement combien il faut de force et d'efforts pour déplacer des dalles de pierre, des fenêtres ou des plaques de plâtre et des panneaux de parement grand format.
Les professionnels peuvent donc utiliser un lève plaque pour éviter les blessures et les dommages matériels. Würth propose différents lève-plaques qui conviennent à une sélection de matériaux différents.
Les lève-plaques réduisent les dommages matériels et les dommages au dos
Les lève-panneaux sont disponibles dans de nombreuses tailles et modes de fonctionnement différents, du lève plaque de plâtre au lève vitre. Les lève-plaques Würth facilitent le levage et le transport de panneaux en bois et en verre ainsi que de tôles. Ils se composent généralement d'une robuste fourche en acier avec deux mâchoires flexibles et une poignée caoutchoutée à angle droit par rapport à la fourche de transport.
La plaque à déplacer est poussée entre les deux mâchoires de serrage également caoutchoutées et maintenue indépendamment. Les panneaux de construction lourds ou les pièces de meubles et les planches de bois peuvent être transportés en toute sécurité sur de longues distances sans glisser ou tomber sur le sol. De plus, l'effort physique avec un lève-plaque est limité - vous vous déplacez en position verticale et portez les matériaux de construction détendus sur votre long bras.
Comment choisir un lève plaque ?
Selon les matériaux que vous souhaitez transporter, vous trouverez chez Würth le lève-plaque approprié. De nombreux lève-panneaux conviennent à un certain nombre de composants - les critères de sélection les plus importants sont :
- Forme de fourche/position des mâchoires de serrage : les lève-plaques Würth peuvent être fixés sur le côté ou à l'avant des plaques - ce qui offre plus de flexibilité pour le transport dans des conditions difficiles.
- Largeur de portée minimale/maximale : La largeur de portée des mâchoires de serrage est déterminante pour les épaisseurs de matériau que vous pouvez transporter - par exemple, de grandes plaques de plâtre ou du bois de construction comme les poutres carrées et les poutres de support.
- Charge maximale : Grâce à la construction en fonte d'acier de haute qualité, les lève-plaques Würth peuvent porter jusqu'à 120 kg - ce poids est peut être rapidement atteint, en particulier pour les fenêtres et les tôles métalliques.