Levier à came : fixez, serrez et bloquez des éléments
Les leviers à came sont des outils utilisés pour un serrage rapide et efficace mais également pour le repositionnement de certaines pièces au sein des systèmes. Les modèles Würth répondent aux impératifs des professionnels tout en préservant l’ensemble des composants mobilisés. Quelle que soit l’application souhaitée, optez pour l’une des références présente parmi notre gamme !
Le levier à came : qu'est-ce que c'est ?
Un levier à came est un dispositif mécanique utilisé pour fixer, serrer ou bloquer des éléments ensemble. Il est composé d'une came (une pièce souvent en forme de disque ou de cylindre) et d'un levier. Lorsque le levier est actionné, la came tourne et exerce une pression sur la pièce à serrer, permettant ainsi une fixation rapide et sécurisée. Les leviers à came sont utilisés dans diverses applications, comme les serrures, les freins, les machines-outils ou les distributeurs automatiques.
Utilisations et atouts
Un levier à came garantit un serrage homogène sur la totalité de la surface mise en contact et ce, sans mouvement rotatif. Réalisée en toute sécurité, l’action de serrage permet de gagner du temps mais également beaucoup d’énergie dans le cadre d’une utilisation intensive.
Conçus pour éviter un excès de pression, les leviers à came présents sur le catalogue Würth n’exercent aucune contrainte sur les différents composants. Les pièces sont ainsi efficacement protégées contre la torsion et ce, quelle que soit la configuration.
Ce système est particulièrement apprécié pour sa capacité à fournir un serrage efficace sans nécessiter d'outils supplémentaires. De plus, grâce à sa conception, le levier à came offre une grande précision, ce qui est essentiel dans de nombreuses applications industrielles et professionnelles.
Les produits Würth
Pratiques et ergonomiques, les leviers à came Würth sont proposés dans des matériaux modernes et fiables.
Pour une prise en main agréable, ils sont dotés d’une poignée en aluminium moulé, revêtu par poudre, qui garantit un confort de travail immédiat. La rondelle de butée est conçue en plastique PA et le boulon de l'essieu, en acier inoxydable A1 pour davantage de résistance.
Le type de filetage (M4 à M8), son type de finition ou encore la longueur du levier font partie des critères de sélection qui vous permettront d’élire le levier idéal parmi des références conformes à la norme RoHS.
Chez Würth, nous comprenons l'importance d'outils et de dispositifs fiables. C'est pourquoi nous proposons des leviers à came de haute qualité, conçus pour répondre aux exigences les plus strictes de nos clients. Retrouvez également les leviers de serrage.