Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Levier de serrage


Débloquez ou bloquez facilement des éléments avec un levier de serrage

Un levier de serrage est un dispositif mécanique qui permet de bloquer ou de débloquer un élément mobile par rapport à un élément fixe. Il se compose généralement d'une tige métallique articulée à une extrémité et munie d'une poignée à l'autre extrémité. En actionnant la poignée, on exerce une force sur la tige qui vient se loger dans une encoche ou un trou prévu à cet effet. Le levier de serrage est souvent utilisé pour fixer des pièces sur des machines-outils, des étaux, des échafaudages, etc.
 

Une gamme professionnelle

Conformes à la norme RoHS, les leviers de serrage et leviers à came Würth se déclinent en une gamme professionnelle particulièrement étendue et au sein de laquelle vous êtes assuré de trouver des références sûres et d’une grande polyvalence.

Le rôle des leviers de serrage Würth est d’assurer un serrage rapide mais également de permettre de fixer facilement deux éléments l’un à l’autre. Fréquemment adoptés dans la production de machines ou d’équipements divers, ils révèlent tout leur potentiel quand la zone de serrage est limitée.

La qualité Würth, à votre service !

Que vous choisissiez d’opter pour un levier de serrage ou un levier à came, vous bénéficierez de la qualité Würth pour toutes vos opérations de serrage intensives ou plus ponctuelles. 

Des matériaux variés

Nos leviers de serrage sont disponibles en différents matériaux avec une poignée en plastique PA renforcé et un filetage en acier ou laiton, des finitions gages de résistance et d’un couple de serrage maximal.

Des dimensions adaptées

Capable de vous proposer des outils de précision, votre fournisseur vous présente en effet des leviers aux dimensions variées et ce, aussi bien en termes de taille de filetage (M4 à M12) que de longueur filetée ou de longueur de levier. Grâce aux différentes déclinaisons de nos modèles, adoptez le levier le mieux adapté aux opérations de serrage que vous souhaitez réaliser.

Le confort au rendez-vous

Grâce à leur poignée confortable, les leviers de serrage et leviers à came proposés dans cette gamme garantissent une préhension agréable et une bonne amplitude de mouvement pour qui les adoptera.