Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Levier télescopique avec tête inclinable pour véhicules utilitaires
Levier à réglage flexible et conçu en métal plein pour une transmission de puissance maximale dans les espaces restreints des utilitaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La tête du levier peut pivoter à 180° et est solidement bloquée à l'aide d'un mécanisme de pression au niveau de la tête.
- La longueur du levier peut être réglée par incréments de 10 mm à l'aide d'un bouton-poussoir.
- Le mors effilé permet une utilisation optimale même dans les espaces de travail réduits.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!