Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle de levage à deux couches

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle de levage à deux couches

Les sangles de levage sont utilisées là où il y a une surface d'appui propre et large sur la charge.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Grâce à la large surface de contact, la pression de la charge est répartie sur une grande surface. Les charges et surfaces sensibles peuvent être soulevées plus doucement qu'avec une élingue étroite.



  • Tissu plat, avec boucles de grue des deux côtés

  • Boucles de grue renforcées

  • Différents types d'arrêts possibles

  • Adapté aux surfaces

  • Risque de blessure nettement inférieur par rapport aux harnais conventionnels

  • Capacité de charge élevée avec un faible poids propre

  • Détermination rapide de la capacité de charge grâce au codage couleur

  • Haute résistance à l'abrasion

Selon la norme DIN-EN 1492-1


Contrôlé par GS