Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de chevet à LED BLL-230-1
Lampe de chevet à LED BLL-230-1 - 1
Lampe de chevet à LED BLL-230-1 - 2
Lampe de chevet à LED BLL-230-1 - 3
Lampe de chevet à LED BLL-230-1 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de chevet à LED BLL-230-1

Liseuse pour fixation encastrée ou sur la tête de lit

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour une installation encastrée ou un vissage sur la tête de lit

  • Raccordement direct sur 230 V

  • La lampe peut tourner à 350° et pivoter à 90°