Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lisseuse à joint longue portée Nanovib®
Outil spécialement développé pour la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
3 m de portée : lissez les joints des plafonds et murs les pieds au sol en toute sécurité !
Prévention du risque de mauvaises postures :
- La lisseuse permet de travailler au sol sans avoir à tenir l’outil d’une seule main au-dessus de la coiffe des rotateurs (principale cause de TMS de l’épaule).
- Contrairement à la méthode traditionnelle (utilisation d’un couteau à enduire directement sous la dalle), la lisseuse longue portée n’impose pas à l’opérateur des positions de travail dos vouté pour déposer l’enduit et prévient ainsi du mal de dos.
Prévention des risques d’accident :
- Grâce à son manche d’1,70m, la lisseuse longue portée permet de travailler les pieds au sol jusqu’à 3m sans devoir utiliser une plate-forme individuelle roulante (PIR), prévenant ainsi tout risque de chute de l’opérateur.
Le manche tubulaire polymère résistant & flexible permet à l’utilisateur de maîtriser la pression sur la lame et de lisser l’enduit de manière uniforme.
Lame inox souple et résistante.
Gain d’efficacité : l’utilisation de plein pied permet à l’opérateur de se déplacer rapidement et offre ainsi un rendement 3 fois supérieur par rapport à la méthode traditionnelle avec la PIR.
Tête de rechange pour lisseuse de joint longue portée Nanovib : Art. N° 9501 003 005.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!