Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Liteau triangulaire en plastique Avec bavette
Pour créer un chanfrein dans les surfaces en béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profilés extrudés en plastique avec bavette pour créer un chanfrein dans le béton. Trous de clous pour une fixation facile dans le coffrage.
- Bavette perforée
- Réutilisable
- Trous de clous
Ce liteau triangulaire se cloue dans les angles du coffrage à l'aide de la bavette. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit peut être utilisé dans les conditions d'installation visées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!