Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Licence de logiciel de diagnostic LOOQIT EXPERT
Diagnostic de toutes les unités de commande disponibles dans un véhicule à l'aide de l'interface de diagnostic LOOQER.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Pour un diagnostic de toutes les unités de commande disponibles dans les véhicules à l'aide de l'interface de diagnostic LOOQER.
Contenu/fonctions disponibles pour les utilisateurs disposant d'une licence active :
- Lecture et effacement de la mémoire d'erreurs
- Lecture des paramètres dans les listes de données
- Tests d'actionneurs
- Codage des réglages de base
- Etalonnage de toutes les unités de commande prises en charge dans les véhicules
- Identification des véhicules à l'aide du VIN
- Power search : fonction de recherche simple et intuitive
- Power scan : interrogation optimisée dans le temps de toutes les mémoires d'erreurs pour le rapport d'état électronique
- Enregistreur de bord : enregistrement de toutes les données pertinentes pendant un essai de conduite
- Dix fonctions principales : affichage des dix fonctionnalités les plus utilisées
- Gestion centralisée des diagnostics et des données client
- Fonctions d'impression, d'exportation et d'enregistrement
- Power repair : codes d'erreur complétés par des informations supplémentaires (valeurs de référence, causes possibles, instructions de confirmation de réparation, bulletins de service technique)
Détails :
- Période minimale de 12 mois, illimitée
- Mode de paiement : W015301007 pour un paiement mensuel | W0153177 pour un paiement unique tous les 12 mois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!