Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Licence de logiciel de diagnostic LOOQIT EXPERT DATA
Diagnostic de toutes les unités de commande disponibles dans un véhicule à l'aide de l'interface de diagnostic LOOQER.
Pack logiciel Expert plus données techniques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour un diagnostic de toutes les unités de commande disponibles dans les véhicules à l'aide de l'interface de diagnostic LOOQER.
Pack logiciel Expert avec données techniques
Contenu/fonctions supplémentaires disponibles pour les utilisateurs disposant d'une licence active :
- Power repair : codes d'erreur complétés par des informations supplémentaires (schémas électriques, disposition des composants)
- Fonctions d'entretien : programmes de maintenance conformes aux spécifications du fabricant, courroies crantées et courroies trapézoïdales, pressions des pneus, données d'alignement des roues, volumes de remplissage, couples de serrage, lubrifiants, informations sur le filtre à pollen (emplacement, remplacement, etc.), services offerts
- Fonctions de diagnostic : gestion du moteur, test des composants et descriptions des composants, schémas de câblage du moteur, des airbags et de la climatisation, affectation des broches/valeurs mesurées d'entrée et de sortie, informations sur le circuit de carburant, manuels de la climatisation, du système d'airbag et de l'ABS, tableaux de dépannage, conseils et astuces
- Systèmes de confort : schémas de câblage pour l'éclairage, les systèmes de confort, le verrouillage centralisé, les systèmes de charge, les systèmes de surveillance de la pression des pneus, le frein de stationnement électronique, la batterie de démarrage et d'entraînement, les témoins lumineux, les systèmes d'information et d'avertissement
Détails :
- Période minimale de 12 mois, illimitée
- Mode de paiement : W015301308 pour un paiement mensuel | W015312008 pour un paiement unique tous les 12 mois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!