Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lot 4pcs - De laser rotatif RL 5-14
Lot 4pcs - De laser rotatif RL 5-14 - 1
Lot 4pcs - De laser rotatif RL 5-14 - 2
Lot 4pcs - De laser rotatif RL 5-14 - 3
Lot 4pcs - De laser rotatif RL 5-14 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lot 4pcs - De laser rotatif RL 5-14
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
Kit laser rotatif pour déterminer la linéarité et l'alignement.



Contenu :


LASER ROTATIF RL 5-14 5709300305


Conçu pour déterminer l'alignement horizontal


à l'intérieur et à l'extérieur. Très robuste, résistant à l'usure


et facile à utiliser. Peut être utilisé avec une télécommande.


Plage de mesure 600 m/rayon 300 m. Précision ±2,25 à 30 m.


Batterie Li-ion.



RECEPTEUR DE FAISCEAU LR5-14 5709300451


Un laser rotatif est d'autant plus fonctionnel avec


le récepteur LR5-14. Il vous permet de prendre des mesures


seul.



TREPIED REGLABLE de 95 à 269 cm 0714 649 303


Fixation : filetage 5/8 pouce. Hauteur réglable de 50 cm avec une manivelle.


Comprend des coussinets en caoutchouc pour rendre les pieds plus stables sur les surfaces lisses.



TUTEUR DE NIVELLEMENT TELESCOPIQUE 0714646210


Aluminium, longueur 1,24–5 m, télescopique, échelle de mesure auxiliaire avec division E et graduation millimétrique.