Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pieds de receveur de douche BABY FOOT
Pour caler un receveur de douche en toute simplicité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 4 pieds réglables en hauteur
- 1 clé de réglage
- Résistance : jusquà 250 kg par pied
- Possibilité de réglage précis en hauteur grâce à la clé pour une mise à niveau simplifiée
- Large plage de réglage entre 90 et 150 mm
- Rainurage de l'embase pour une fixation au sol facilitée et une meilleure stabilité à la périphérie du bac
- Résistance importante grâce au filetage renforcé
- Livrés sous blister
Pour les receveurs de douche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!