Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LOT LAMBRIS

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LOT LAMBRIS

Spécial lambris
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
Ce lot est composé de :


1 CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64 (Art. N° 086496)


  • Cloueur puissant pour le traitement des clous de pointe d'une largeur de 1,4 mm et une longueur de 25–64 mm

  • Travail sans fatigue

  • Usage universel

  • Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles

  • Technologie lithium-ion

+


12 500 CLOUS acier zingué type FN 1,6X40 MM (Art. N° 048116 40)


  • Fixation de cadres, plinthes, fabrication de portes, construction d'escaliers, fabrication d'armoires, plinthes et moulures triangulaires

+


8 CARTOUCHES DE GAZ POUR CLOUEUR À GAZ (Art. N° 0864900002)


  • 30 ml