Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LOT OSSATURE CLOUEUR BATTERIE + POINTES 51 & 70 MM

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LOT OSSATURE CLOUEUR BATTERIE + POINTES 51 & 70 MM

Spécial ossature bois et panneaux OSB
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
Ce lot est composé de :


1 CLOUEUR LI-ION 18V HIKOKI NR1890DBCL (Art. N° 5700997001)


  • Cloueur sans fil à bande pour les pointes de diamètre 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm

  • Durée de vie élevée et cycles d'entretien réduits

  • Technologie de moteur sans charbons

  • Travail flexible

  • Mode de déclenchement commutable (avec interrupteur ou par contact sur support)

  • Surveillance continue de la capacité de la batterie

  • Témoin de charge sur la batterie

  • Gain de temps

  • Réglage de la profondeur de pénétration sans outils

  • Pas de mise en marche par inadvertance

  • Interrupteur à 2 niveaux de sécurité

  • Prise en main confortable et sûre

  • Poignée souple à la forme ergonomique

  • 1 an garantie

+


13 200 POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA 12M 2,8X70 soit 10 CARTONS (Art. N° 5900000017)


  • Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné

  • Dans une boîte de transport pratique

  • Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012

+


11 000 POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA12M 2,8X50 soit 5 CARTONS (Art. N° 5900000015)


  • Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné

  • Dans une boîte de transport pratique

  • Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012