Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multi-pack de burins bêche, plats et pointus Plus Longlife & Speed, 3 pièces
Nouvelle génération de burins bêches pointus et plats de qualité supérieure avec porte-outil adapté au SDS-plus dans un multipack attrayant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Burins à pointes et plats
- La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
- La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.
- Une durée de vie jusqu'à 200 % plus élevée par rapport aux versions standard
Burin bêche
- Effet de coin impressionnant
- Puissance de fragmentation élevée
- Plus de matériaux pour une plus longue durée de vie
Burin pointu
Pour les travaux généraux de démolition et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.) pour les matériaux durs, par ex., le béton.
Burin plat
Pour les travaux généraux de démolition et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.) pour les matériaux plus tendres. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.
Burin bêche
Abattage des cloisons et ameublissement du sol, des chapes et du bitume.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!