Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colonne de douche 200 1 jet vernis blend ecosmart
Colonne de douche 200 1 jet vernis blend ecosmart - 1
Colonne de douche 200 1 jet vernis blend ecosmart - 2
Colonne de douche 200 1 jet vernis blend ecosmart - 3
Colonne de douche 200 1 jet vernis blend ecosmart - 4
Colonne de douche 200 1 jet vernis blend ecosmart - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colonne de douche 200 1 jet vernis blend ecosmart
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
Finition chromée.
Economie d'eau.
Allie design, fonctionnalité et sécurité pour une douche confortable.

-Comprend une douche de tête et une douchette
-La douche de tête a un diamètre de 205mm et offre un jet Rain avec un débit de 8,7 l/min sous 3 bars de pression. La douchette propose quant à elle des jets Rain et IntenseRain avec le même débit
-La colonne de douche, équipée d'un thermostatique Vernis, a un débit maximal de 8,7 l/min sous 3 bars de pression
-Pression minimum de fonctionnement : 1 bar / pression maxmimum : 10 bars
-Douche de tête orientable, curseur réglable en hauteur et dispose d'un bouton poussoir de verrouillage
-Dispose d'une fonction safety stop à 40 °C et d'un limiteur de température réglable
Conforme à la norme NF077

Conforme à la norme ACS 21ACCNY228