Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle 230 mm électrique EWS 22-230-S classic + 50 disques acier Speed

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 230 mm électrique EWS 22-230-S classic + 50 disques acier Speed

Equipé d'une puissante meuleuse d'angle de 2200 W et de 50 disques à tronçonner Speed pour l'acier
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
Meuleuse d'angle 230 mm électrique EWS 22-230-S classic


  • Puissance de 2200 W, robuste, conception optimisée et économique

  • Démarrage progressif pour la sécurité de l'utilisateur et longévité élevée de la machine électrique

  • Coque en aluminium robuste pour une durabilité accrue et les espaces restreints

  • Carter de protection rapidement réglable pour un démontage sans outil du disque



Disque à tronçonner acier 230 mm Speed


  • Temps de coupe très rapides

  • Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)

  • Très facile à utiliser et garantit un travail convivial
Indication

Meuleuse d'angle 230 mm électrique EWS 22-230-S classic


Eteindre avant l'entretien : toujours s'assurer que la machine est à l'arrêt avant d'effectuer toute inspection ou opération d'entretien, ou lors du remplacement de l'accessoire


Equipement de sécurité essentiel : lors de l'utilisation de cette machine électrique, la protection de disque doit être correctement installée et des lunettes de protection doivent être portées en permanence


Prise en main et appui sécurisés : toujours tenir fermement la machine électrique des deux mains, maintenir un appui stable et équilibré tout au long de l'utilisation Cela permet un contrôle optimal et réduit le risque d'accident




Disque à tronçonner acier 230 mm Speed


Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C


Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux


Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe


Utiliser uniquement des disques en parfait état


Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe Risques élevés de rupture !


Exercer une pression de contact dosée


Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine électrique


Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'utilisation