Ce lot est composé de :
12 PURLOGIC DUO 750 ML(Art. N° 0892142105)
- Couleur grise pour une gamme plus diversifiée d'applications, par exemple dans le béton et les zones de fenêtre
- Meilleure isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège ou la fibre de verre
- Excellente structure à cellules
- Durcissement rapide
+
1 PURLOGIC CLEAN 500 ML (Art. N° 0892160)
- Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
- Solvant haute efficacité
+
1 PISTOLET MÉTALLIQUE MOUSSE PU (Art. N° 08911521)
- Application précise sans contamination
- Le régulateur à l'arrière du pistolet à mousse permet d'ajuster la quantité de mousse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!