Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lot de 4 recharges savon jaune microbilles haute performance 3 L. + doseur automatique Touch Free

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lot de 4 recharges savon jaune microbilles haute performance 3 L. + doseur automatique Touch Free

Lot d'implantation
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
Gel nettoyant extra fort pour les mains pour les salissures industrielles tenaces, telles que le goudron, la peinture, le mastic, la laque, etc. Sans solvant.
+ doseur automatique :

Un capteur infra rouge permet la distribution d’une dose de savon sans contact de l’opérateur avec le doseur


  • 100% hygiénique

  • Pas de transmission de bactéries

  • Le doseur reste propre


100% économique


  • Une dose suffit pour des mains très sales

  • Une recharge de 3L permet 600 lavages, soit une économie de savon jusqu’à 60% par rapport à un dosage manuel


Facile d’utilisation.


  • La mise en place dune cartouche se fait en quelques secondes par simple clipsage et rotation d’un ¼ de tour


Robuste


  • Support/pompe en ABS idéal pour un environnement industriel

  • Construit pour assurer environ 42 000 dosages


Fonctionne avec 8 piles LR6


  • Assure un fonctionnement moyen d’un an ou 6000 doses

  • Livré avec 8 piles LR6 alcalines