Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Louchet Senlis
Louchet Senlis - 1
Louchet Senlis - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Louchet Senlis

Permet de déraciner, couper ou diviser les plants
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
Le fer a une douille soudée


  • Le manche n’est pas en contact avec la terre

Il est poli entièrement


  • La terre n’adhère pas sur le fer

Le fer est incurvé


  • Pour une meilleure pénétration dans le sol

Le louchet dispose de rebords


  • Facilite l’effort et décuple la force lors de la pénétration dans le sol

  • Evite de fissurer les semelles

Le louchet est déjà emmanché avec un manche pomme en bois de 1m


  • Très confortable notamment par temps froid

  • Meilleure prise en main lors de la pénétration dans le sol