Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse biodégradable
Graisse de haute technologie pour la lubrification non polluante en milieu naturel.
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
- Biodégradable pour un meilleur respect de l'environnement et des utilisateurs
- Dispose d'un rapport de test de biodégradabilité disponible sur e-shop Würth
- Graisse en aérosol idéale pour les applications manuelles
- Dispose de la buse double positions
- Très forte stabilité au travail
- Convient aux usages sévères et intenses
- Bonne résistance à la force centrifuge
- Très bonne adhérence sur les surfaces métalliques
- Bonne résistance à l'eau
- Protection anti usure et anticorrosion élevées
- Faible odeur typique
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Graisse visqueuse pour une utilisation en milieux sensibles. Idéale pour les milieux agricoles, forestiers, maritimes, industriels, etc. Convient pour la lubrification des matériels d'entretiens forestiers, l'aménagement des espaces verts, l'entretien des voiries, etc. Sa viscosité favorise un graissage parfait des paliers intérieurs d'axes de turbines hydroélectriques, chaînes et engrenages de barrages et d'écluses, roulements et galets de tracteurs vinicoles, axes et essieux d'engins, graissage des pompes à eau, des vannes de stations d'épuration, engrenages nues de grues portuaires et de travaux publics, remontées mécaniques, systèmes de forages, etc.
Pour une adhérence optimale, veiller à ce que l'organe métallique à graisser soit propre et exempt de graisse usagée et toute substance pouvant nuire au rendement de la graisse. Dégraisser au préalable à l'aide d'un dégraissant adapté. Agiter l'aérosol quelques instants avant l'utilisation. Pulvériser directement sur la pièce à lubrifier à une distance d'environ 20 cm. Dispose d'une buse double positions très efficace (position haute pour un jet précis, position basse pour un jet brouillard large). A l'aide d'un chiffon, enlever le surplus de graisse sur les surfaces périphériques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!