Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 1000
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 2
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 1000

La graisse à faible viscosité résistante aux forces centrifuges à double effet associe les propriétés de capillarité d'une huile à l'adhérence et à la résistance à la pression d'une graisse
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
Double effet


  • Après la pulvérisation, le produit se comporte comme une huile en raison de ses bonnes propriétés de capillarité

  • Après séchage, le produit se comporte comme une graisse en raison de son excellente adhérence


Formule d'huile


  • Bonnes propriétés de capillarité et de pénétration dans les interstices

  • Offre une protection anticorrosion longue durée

  • Atteint facilement les zones que les graisses conventionnelles n'atteignent pas


Formule de graisse


  • Lubrifiant longue durée avec une excellente adhérence

  • Bonne adhérence, même sur les pièces rotatives soumises à des fréquences élevées


Bonne compatibilité avec les matériaux


  • Protège et entretient les joints toriques et autres joints d'étanchéité

  • Aucun effet sur les matériaux supports peints

  • Formule spéciale compatible avec les plastiques


Autres avantages


  • Excellent amortissement des bruits et des vibrations

  • Film lubrifiant extrêmement résistant à la déchirure, même sous des charges de pression élevées

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.