Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant HHS® 200
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 200 - 1
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 200 - 2
Lubrifiant HHS<SUP>®</SUP> 200 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant HHS® 200

La graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances garantit une bonne résistance à la chaleur et aux intempéries avec d'excellentes propriétés d'adhérence
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
Résistance à la charge efficace et réduction du bruit


  • Supprime les grincements et les crissements

  • Résistance élevée à la pression et bon effet lubrifiant


Propriétés d'étanchéité optimales et longue durée


  • Lubrifiant longue durée avec une excellente adhérence et une excellente stabilité à l'oxydation

  • Réduction de la fréquence des opérations de lubrification grâce à la résistance à l'usure des surfaces lubrifiées

  • Offre une protection anticorrosion longue durée

  • Étanchéité de première classe contre les intempéries

  • Excellente résistance à l'humidité et à l'encrassement


Excellente compatibilité avec les matériaux


  • Protège et entretient les joints toriques et autres joints d'étanchéité

  • Aucun effet sur les matériaux supports peints

  • Formule spéciale compatible avec les plastiques


Pigmentation spéciale


  • Détection optimale du point de lubrification pendant la maintenance et l'inspection grâce à la pigmentation blanche


Contient des lubrifiants solides (PTFE)


  • Réduction de la température de frottement pour une lubrification plus longue

  • Bonnes propriétés de fonctionnement et excellente résistance thermique

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.