Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LPC 200
Lubrifiant pour des applications complexes, notamment dans le domaine des chantiers et de la construction.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pénétration optimale
- Evaporation immédiate des solvants
- Excellente adhérence sur le métal
- Convient aux pièces exposées à de très fortes charges de pression, aux impacts et aux vibrations
- Protège contre la corrosion
- Résiste à l'eau, à l'eau salée, aux alcalis et aux acides
- Résiste à des températures comprises entre -35 °C et +200 °C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pièces métalliques des grues, des mélangeuses, des roues dentées, des câbles, des chaînes, des dispositifs d'entraînement de chaîne, des charnières, des cardans, des roues dentées, des rails de guidage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!