Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant HHS® 500
Graisse EP longue durée en aérosol pour une excellente protection contre les intempéries et les influences environnementales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Faible adhérence de la poussière et des saletés
- Idéal pour une lubrification en plein air à l'extérieur
- Durée de vie accrue de la graisse
- Excellente capacité d'étanchéité
- Prolonge les intervalles de lubrification
Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
- Protection anticorrosion optimale
- Le lubrifiant ne disparaît pas au lavage
- Résistant à l'oxydation
Contrainte de pression élevée des pièces lubrifiées
- Additifs EP (pression extrême) pour une résistance aux pressions très élevées
- Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Minimise l'usure et la perte de substance au niveau des points de lubrification
- Réduit la température de frottement, ce qui prolonge l'effet lubrifiant
- Faible usure
Exempt de silicone, de résine et d'acides
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Graisse EP longue durée en aérosol permettant une protection élevée contre les intempéries et les influences environnementales.
Convient aux points de lubrification non protégés exposés à la saleté importante et aux intempéries, p. ex. pignons, engrenages, câbles métalliques, dispositifs de rappel, paliers lisses, etc. HHS 500 est idéal pour la lubrification extérieure des zones exposées en raison de la faible adhérence de la poussière et des saletés. Cette graisse haute viscosité en aérosol offrant de bonnes propriétés antiusure et anticorrosion est également idéale pour lubrifier les articulations de porte, charnières, glissières, chaînes, roues d'entraînement, treuils, axes, pignons, roues dentées, etc.
Agiter l'aérosol quelques instants avant utilisation Nettoyer soigneusement au préalable les points à lubrifier avec HHS® Clean, réf. 089310610. Pulvériser ensuite uniformément sur la surface propre à une distance de 20-30 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!