Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lubrifiant LPE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubrifiant LPE

Lubrifiant pour des applications complexes, notamment dans l'industrie de la construction.
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
  • Pénétration optimale au cœur des organes mécaniques

  • Evaporation rapide du solvant

  • Excellente adhérence sur les surfaces métalliques

  • Convient aux pièces exposées à des charges de pression très élevées, aux chocs et aux vibrations

  • Protège contre la corrosion

  • Résiste à l'eau, à l'eau salée, alcalins et aux acides

  • Résistance à des températures comprises entre -35°C et +200°C

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.