Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray lubrifiant pour chaîne Dry Chain Lub
Lubrifie et assure un entretien longue durée pour les chaînes de moto et autres chaînes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Transparent, résistant à la haute pression, lubrifiant hautement adhésif.
- Empêche les bruits de fonctionnement et l'usure.
- Forme un film de protection et de lubrification élastique robuste, à séchage rapide.
- N'attaque pas les joints toriques en Perbunan.
- Résiste à l'eau, la vapeur, aux acides et aux bases.
- Protège contre la corrosion.
- Un dosage ciblé à des emplacements inaccessibles est également possible.
- Peut également être appliqué sur une machine activée, étant donné que les mains de l'utilisateur restent toujours à l'extérieur de la zone à risque.
Après la pulvérisation, le produit forme un film lubrifiant à base de cire hautement efficace, assurant ainsi une protection optimale contre la corrosion.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Convient pour la lubrification des éléments en rotation rapide, p. ex. : les chaînes et les roues d'entraînement, les pignons, les roues dentées, les glissières, les engrenages, les câbles métalliques, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!