Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LED Tri-Proof

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LED Tri-Proof

Bande LED avec boîtier en aluminium et type de protection avec un IP élevé.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Longue durée de vie


  • Intervalles de remplacement sensiblement plus longs que ceux des lampes classiques. Par conséquent, les coûts d'entretien et de remplacement sont nettement plus bas.


Aucun préchauffage nécessaire


  • Luminosité maximale immédiatement après l'allumage.


Type de protection IP 65



Indice de résistance aux chocs IK 10



Pas d'interrupteur sur la lampe



Température de fonctionnement : -15°C à +50°C



SDCM : ≤6



Heure de début : < 0,5s



Facteur de puissance : > 0,95