Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lunettes de soudeur FORNAX®plus

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lunettes de soudeur FORNAX®plus

Une protection maximale dans une conception novatrice
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
Protection optimale de la zone des yeux


  • Protection latérale intégrée

  • Verre panoramique pour un grand champ de vision


Technologie de verre spéciale avec traitement de qualité supérieure


  • Réduit l'éblouissement causé par les étincelles de soudage

  • Vue sans distorsion

  • Verre traité anti-rayures et traitement antibuée à l'intérieur

  • Verre teinté gris pour une excellente reconnaissance des couleurs

  • Protection contre les rayons infrarouges et l'éblouissement

  • Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)


Technologie de branches innovante


  • Branches flexibles à deux composants pour un grand confort et un ajustement parfait

  • Branche inclinable pour une grande flexibilité de réglage

  • Ajustement parfait sans marques de pression, même après de longues périodes d'utilisation


Conception intelligente


  • Très compactes une fois repliées

  • Utilisation parfaite en association avec des masques de protection
Niveau de protection 5 EN 169 Filtre pour le soudage passif : assure la protection d'opérateurs effectuant les travaux concernant le soudage, le soudobrasage, le gougeage à l'arc et le coupage au jet de plasma.