Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lustrant pour pneus
Entretient et protège tous les types de flancs, tout en ravivant la couleur noir profond du pneu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Entretient et protège
- Brillance durable
- N'attaque pas le caoutchouc, les jantes (aluminium) ou les surfaces peintes
- Conserve la souplesse de tous les composants en caoutchouc
- Sans solvant
- Résistant aux UV
- Convient également à une utilisation sur les pneus mouillés
- Transparent
Avant utilisation, nettoyer rapidement les pneus très encrassés. Ne pas pulvériser le produit sur les disques de frein, les tambours de frein ou la bande de roulement des pneus. Tester les freins avant de conduire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Le brillant pneus showroom Art. N° 0890 121 950 est utilisé pour faire briller les pneus des véhicules statiques dans les halls d'exposition (showroom, concessions).Le brillant pneus Art. N° 0890 121 955 est destiné au véhicules roulants (après lavage par ex). La durée de la brillance est limitée dans le temps, surtout si le véhicule roule sous la pluie.
Appliquer uniformément le lustrant directement sur les pneus avec l'aérosol ou la brosse et laisser sécher. Important : Laisser les pneus sécher à l'air libre pour permettre l'imprégnation du lustrant longue durée. Si les pneus sont très abîmés ou blanchis par les rayons UV, appliquer d'autres couches de produit. Les pneus doivent être secs avant de prendre la route. Si ce n'est pas le cas, des saletés risquent de s'accumuler.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!